廣杉計器
ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/ARU-S
形状
丸型
材質(本体)
快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径
M2.5(0.45)(スリ割付)
外径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
脱脂
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69410749
ARU-2503S
3(-0.1~+0.1)
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410758
ARU-2503.5S
3.5(-0.1~+0.1)
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410767
ARU-2504S
4(-0.1~+0.1)
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410776
ARU-2504.5S
4.5(-0.1~+0.1)
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410785
ARU-2505S
5(-0.1~+0.1)
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410794
ARU-2505.5S
5.5(-0.1~+0.1)
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410803
ARU-2506S
6(-0.1~+0.1)
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410819
ARU-2506.5S
6.5(-0.1~+0.1)
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410828
ARU-2507S
7(-0.1~+0.1)
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410837
ARU-2507.5S
7.5(-0.1~+0.1)
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410846
ARU-2508S
8(-0.1~+0.1)
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410855
ARU-2508.5S
8.5(-0.1~+0.1)
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410864
ARU-2509S
9(-0.1~+0.1)
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410873
ARU-2509.5S
9.5(-0.1~+0.1)
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410889
ARU-2510S
10(-0.1~+0.1)
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410898
ARU-2511S
11(-0.1~+0.1)
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410907
ARU-2512S
12(-0.1~+0.1)
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410916
ARU-2512.5S
12.5(-0.1~+0.1)
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410925
ARU-2513S
13(-0.1~+0.1)
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410934
ARU-2514S
14(-0.1~+0.1)
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410943
ARU-2515S
15(-0.1~+0.1)
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410959
ARU-2516S
16(-0.1~+0.1)
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410968
ARU-2516.5S
16.5(-0.1~+0.1)
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410977
ARU-2517S
17(-0.1~+0.1)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410986
ARU-2517.5S
17.5(-0.1~+0.1)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69410995
ARU-2518S
18(-0.1~+0.1)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411004
ARU-2519S
19(-0.1~+0.1)
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411013
ARU-2520S
20(-0.1~+0.1)
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411029
ARU-2521S
21(-0.1~+0.1)
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411038
ARU-2522S
22(-0.1~+0.1)
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411047
ARU-2523S
23(-0.1~+0.1)
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411056
ARU-2524S
24(-0.1~+0.1)
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411065
ARU-2525S
25(-0.1~+0.1)
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411074
ARU-2526S
26(-0.1~+0.1)
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411083
ARU-2527S
27(-0.1~+0.1)
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411099
ARU-2528S
28(-0.1~+0.1)
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411108
ARU-2529S
29(-0.1~+0.1)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411117
ARU-2530S
30(-0.1~+0.1)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください