廣杉計器
黄銅 スペーサー(六角)/ASB-E
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
形状
六角型
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
二面幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69411546
ASB-1707.5E
7.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411555
ASB-1708.5E
8.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411564
ASB-1709.5E
9.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411573
ASB-1721E
21(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411589
ASB-1722E
22(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411598
ASB-1723E
23(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411607
ASB-1724E
24(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411616
ASB-1725E
25(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411625
ASB-1726E
26(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411634
ASB-1727E
27(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411643
ASB-1728E
28(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411659
ASB-1729E
29(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411668
ASB-1730E
30(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411126
ASB-1403E
3(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411135
ASB-1403.5E
3.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411144
ASB-1404E
4(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411153
ASB-1404.5E
4.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411169
ASB-1405E
5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411178
ASB-1405.5E
5.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411187
ASB-1406E
6(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411196
ASB-1406.5E
6.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411205
ASB-1407E
7(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411214
ASB-1407.5E
7.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411223
ASB-1408E
8(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69411239
ASB-1408.5E
8.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411248
ASB-1409E
9(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411257
ASB-1409.5E
9.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411266
ASB-1410E
10(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411275
ASB-1411E
11(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411284
ASB-1412E
12(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411293
ASB-1412.5E
12.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411309
ASB-1413E
13(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411318
ASB-1414E
14(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411327
ASB-1415E
15(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411336
ASB-1416E
16(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411345
ASB-1416.5E
16.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411354
ASB-1417E
17(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411363
ASB-1417.5E
17.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411379
ASB-1418E
18(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411388
ASB-1419E
19(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411397
ASB-1420E
20(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69411406
ASB-1421E
21(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411415
ASB-1422E
22(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411424
ASB-1423E
23(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411433
ASB-1424E
24(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411449
ASB-1425E
25(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411458
ASB-1426E
26(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411467
ASB-1427E
27(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411476
ASB-1428E
28(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411485
ASB-1429E
29(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ