廣杉計器
鉛レス黄銅 スペーサー(六角)/ASE-N
形状
六角型
材質(本体)
鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
112
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
二面幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69412124
ASE-2506N
6(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412133
ASE-2506.5N
6.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412149
ASE-2507N
7(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412158
ASE-2507.5N
7.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412167
ASE-2508N
8(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412176
ASE-2508.5N
8.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412185
ASE-2509N
9(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412194
ASE-2509.5N
9.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412203
ASE-2510N
10(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412219
ASE-2510.5N
10.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412228
ASE-2511N
11(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412237
ASE-2511.5N
11.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412246
ASE-2512N
12(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412255
ASE-2512.5N
12.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412264
ASE-2513N
13(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412273
ASE-2513.5N
13.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412289
ASE-2514N
14(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412298
ASE-2514.5N
14.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412307
ASE-2515N
15(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412316
ASE-2515.5N
15.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412325
ASE-2516N
16(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412334
ASE-2516.5N
16.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412343
ASE-2517N
17(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412359
ASE-2517.5N
17.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412368
ASE-2518N
18(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412377
ASE-2518.5N
18.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412386
ASE-2519N
19(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412395
ASE-2519.5N
19.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412404
ASE-2520N
20(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412413
ASE-2521N
21(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412429
ASE-2522N
22(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412438
ASE-2523N
23(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412447
ASE-2524N
24(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412456
ASE-2525N
25(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412465
ASE-2526N
26(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412474
ASE-2527N
27(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412483
ASE-2528N
28(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412499
ASE-2529N
29(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412508
ASE-2530N
30(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412517
ASE-310.5N
10.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
5.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412526
ASE-311.5N
11.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
5.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412535
ASE-313.5N
13.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
5.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412544
ASE-314.5N
14.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
5.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412553
ASE-315.5N
15.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
5.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412569
ASE-318.5N
18.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
5.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412578
ASE-319.5N
19.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
5.5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412587
ASE-320.5N
20.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
5.5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412596
ASE-321.5N
21.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
5.5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412605
ASE-322.5N
22.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
5.5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412614
ASE-323.5N
23.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
5.5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ