廣杉計器
アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理)/ASL-BE
仕様
鉛含有量10ppm以下
形状
六角型
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径
M5(0.8)
二面幅(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
黒アルマイト(BAL)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69413427
ASL-585BE
85(-0.2~+0.2)
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413445
ASL-595BE
95(-0.2~+0.2)
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413436
ASL-590BE
90(-0.2~+0.2)
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413454
ASL-5100BE
100(-0.2~+0.2)
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413463
ASL-5110BE
110(-0.3~+0.3)
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413479
ASL-5120BE
120(-0.3~+0.3)
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413488
ASL-5125BE
125(-0.3~+0.3)
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413497
ASL-5130BE
130(-0.3~+0.3)
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413506
ASL-5140BE
140(-0.3~+0.3)
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413515
ASL-5150BE
150(-0.3~+0.3)
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413244
ASL-508BE
8(-0.1~+0.1)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413253
ASL-510BE
10(-0.1~+0.1)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413269
ASL-512BE
12(-0.1~+0.1)
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413278
ASL-515BE
15(-0.1~+0.1)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413287
ASL-518BE
18(-0.1~+0.1)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413296
ASL-520BE
20(-0.1~+0.1)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413305
ASL-525BE
25(-0.1~+0.1)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413314
ASL-530BE
30(-0.1~+0.1)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413323
ASL-535BE
35(-0.1~+0.1)
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413339
ASL-540BE
40(-0.1~+0.1)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413348
ASL-545BE
15(-0.1~+0.1)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413357
ASL-550BE
50(-0.1~+0.1)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413366
ASL-555BE
55(-0.1~+0.1)
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413375
ASL-560BE
60(-0.1~+0.1)
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413384
ASL-565BE
65(-0.2~+0.2)
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413393
ASL-570BE
70(-0.2~+0.2)
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413409
ASL-575BE
75(-0.2~+0.2)
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413418
ASL-580BE
80(-0.2~+0.2)
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください