廣杉計器
アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理)/ASL-KE
仕様
鉛含有量10ppm以下
形状
六角型
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径
M5(0.8)
二面幅(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
カニゼンメッキ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69413804
ASL-508KE
8(-0.1~+0.1)
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413813
ASL-510KE
10(-0.1~+0.1)
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413829
ASL-512KE
12(-0.1~+0.1)
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413838
ASL-515KE
15(-0.1~+0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413847
ASL-518KE
18(-0.1~+0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413856
ASL-520KE
20(-0.1~+0.1)
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413865
ASL-525KE
25(-0.1~+0.1)
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413874
ASL-530KE
30(-0.1~+0.1)
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413883
ASL-535KE
35(-0.1~+0.1)
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413899
ASL-540KE
40(-0.1~+0.1)
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413908
ASL-545KE
45(-0.1~+0.1)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413917
ASL-550KE
50(-0.1~+0.1)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413926
ASL-555KE
55(-0.1~+0.1)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413935
ASL-560KE
60(-0.1~+0.1)
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413944
ASL-565KE
65(-0.2~+0.2)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413953
ASL-570KE
70(-0.2~+0.2)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413969
ASL-575KE
75(-0.2~+0.2)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413978
ASL-580KE
80(-0.2~+0.2)
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413987
ASL-585KE
85(-0.2~+0.2)
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413996
ASL-590KE
90(-0.2~+0.2)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414005
ASL-595KE
95(-0.2~+0.2)
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414014
ASL-5100KE
100(-0.2~+0.2)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414023
ASL-5110KE
110(-0.3~+0.3)
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414039
ASL-5120KE
120(-0.3~+0.3)
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414048
ASL-5125KE
125(-0.3~+0.3)
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414057
ASL-5130KE
130(-0.3~+0.3)
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414066
ASL-5140KE
140(-0.3~+0.3)
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414075
ASL-5150KE
150(-0.3~+0.3)
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください