廣杉計器
ステンレス スペーサー(六角)/ASU
形状
六角型
材質(本体)
快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径
M1.7(0.35)
二面幅(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
脱脂
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69414084
ASU-1703.5
3.5(-0.1~+0.1)
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414093
ASU-1704.5
4.5(-0.1~+0.1)
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414109
ASU-1705.5
5.5(-0.1~+0.1)
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414118
ASU-1706.5
6.5(-0.1~+0.1)
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414127
ASU-1707.5
7.5(-0.1~+0.1)
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414136
ASU-1708.5
8.5(-0.1~+0.1)
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414145
ASU-1709.5
9.5(-0.1~+0.1)
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414154
ASU-1710.5
10.5(-0.1~+0.1)
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414163
ASU-1711.5
11.5(-0.1~+0.1)
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414179
ASU-1712.5
12.5(-0.1~+0.1)
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414188
ASU-1713.5
13.5(-0.1~+0.1)
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414197
ASU-1714.5
14.5(-0.1~+0.1)
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414206
ASU-1715.5
15.5(-0.1~+0.1)
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414215
ASU-1716.5
16.5(-0.1~+0.1)
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414224
ASU-1717.5
17.5(-0.1~+0.1)
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414233
ASU-1718.5
18.5(-0.1~+0.1)
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69414249
ASU-1719.5
19.5(-0.1~+0.1)
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください