廣杉計器
黄銅 バインド小ネジ スズメッキ/BB-0000S
材質(本体)
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
スズメッキ
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ径
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69418589
BB-0203S
4.2
M2(0.4)
4.3
1.2
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69418598
BB-0204S
5.2
M2(0.4)
4.3
1.2
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418607
BB-0205S
6.2
M2(0.4)
4.3
1.2
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418616
BB-0206S
7.2
M2(0.4)
4.3
1.2
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418625
BB-0208S
9.2
M2(0.4)
4.3
1.2
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418634
BB-0210S
11.2
M2(0.4)
4.3
1.2
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418643
BB-2603S
4.6
M2.6(0.45)
5.3
1.6
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418659
BB-2604S
5.6
M2.6(0.45)
5.3
1.6
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418668
BB-2605S
6.6
M2.6(0.45)
5.3
1.6
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418677
BB-2606S
7.6
M2.6(0.45)
5.3
1.6
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418686
BB-2608S
9.6
M2.6(0.45)
5.3
1.6
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418695
BB-2610S
11.6
M2.6(0.45)
5.3
1.6
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418704
BB-0304S
5.9
M3(0.5)
6.3
1.9
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418713
BB-0305S
6.9
M3(0.5)
6.3
1.9
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418729
BB-0306S
7.9
M3(0.5)
6.3
1.9
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418738
BB-0308S
9.9
M3(0.5)
6.3
1.9
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418747
BB-0310S
11.9
M3(0.5)
6.3
1.9
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418756
BB-0404S
6.5
M4(0.7)
8.3
2.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418765
BB-0405S
7.5
M4(0.7)
8.3
2.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418774
BB-0406S
8.5
M4(0.7)
8.3
2.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418783
BB-0408S
10.5
M4(0.7)
8.3
2.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418799
BB-0410S
12.5
M4(0.7)
8.3
2.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください