廣杉計器
黒ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/BR-BE
仕様
カドミウム含有量75ppm(オネジ)
材質(本体)
ジュラコン(R)(POM)
ねじ長さ(mm)
5
熱変形温度(℃)
(1.82Mpa)110
色(本体)
黒
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(オネジ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)
ニッケルメッキ(Ni)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69418808
BR-2006BE
6(-0.1~+0.1)
M2(0.4)
4
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418817
BR-2006.5BE
6.5(-0.1~+0.1)
M2(0.4)
4
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418826
BR-2007BE
7(-0.1~+0.1)
M2(0.4)
4
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418835
BR-2007.5BE
7.5(-0.1~+0.1)
M2(0.4)
4
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418844
BR-2008BE
8(-0.1~+0.1)
M2(0.4)
4
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418853
BR-2008.5BE
8.5(-0.1~+0.1)
M2(0.4)
4
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418869
BR-2009BE
9(-0.1~+0.1)
M2(0.4)
4
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418878
BR-2009.5BE
9.5(-0.1~+0.1)
M2(0.4)
4
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418887
BR-2010BE
10(-0.1~+0.1)
M2(0.4)
4
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419167
BR-2606BE
6(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419176
BR-2606.5BE
6.5(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419185
BR-2607BE
7(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419194
BR-2607.5BE
7.5(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419203
BR-2608BE
8(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419219
BR-2608.5BE
8.5(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419228
BR-2609BE
9(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419237
BR-2609.5BE
9.5(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419246
BR-2610BE
10(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419255
BR-2611BE
11(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419264
BR-2612BE
12(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419273
BR-2612.5BE
12.5(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419289
BR-2613BE
13(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419298
BR-2614BE
14(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419307
BR-2615BE
15(-0.1~+0.1)
M2.6(0.45)
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419316
BR-2616BE
16(-0.2~+0.2)
M2.6(0.45)
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419325
BR-2616.5BE
16.5(-0.2~+02)
M2.6(0.45)
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419334
BR-2617BE
17(-0.2~+0.2)
M2.6(0.45)
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419343
BR-2617.5BE
17.5(-0.2~+0.2)
M2.6(0.45)
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419359
BR-2618BE
18(-0.2~+0.2)
M2.6(0.45)
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419368
BR-2619BE
19(-0.2~+0.2)
M2.6(0.45)
5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419377
BR-2620BE
20(-0.2~+0.2)
M2.6(0.45)
5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください