廣杉計器
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/BR-E
仕様
カドミウム含有量75ppm(オネジ)
形状
丸型
材質(本体)
ジュラコン(R)(POM)
ねじ径
M2(0.4)
ねじ長さ(mm)
5
外径(Φmm)
4
熱変形温度(℃)
(1.82Mpa)110
色(本体)
乳白色
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(オネジ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)
ニッケルメッキ(Ni)
内容量
1袋(50個)
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
6(-0.1~+0.1)
6.5(-0.1~+0.1)
7(-0.1~+0.1)
7.5(-0.1~+0.1)
8(-0.1~+0.1)
8.5(-0.1~+0.1)
9(-0.1~+0.1)
9.5(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69418984
BR-2006E
6(-0.1~+0.1)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69418993
BR-2006.5E
6.5(-0.1~+0.1)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419009
BR-2007E
7(-0.1~+0.1)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419018
BR-2007.5E
7.5(-0.1~+0.1)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419027
BR-2008E
8(-0.1~+0.1)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419036
BR-2008.5E
8.5(-0.1~+0.1)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419045
BR-2009E
9(-0.1~+0.1)
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419054
BR-2009.5E
9.5(-0.1~+0.1)
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419063
BR-2010E
10(-0.1~+0.1)
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください