ジュラコン(R) スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BR-WE

ジュラコン(R) スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BR-WE - 廣杉計器
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)形状丸型材質(本体)ジュラコン(R)(POM)ねじ径M2(0.4)ねじ長さ(mm)5外径(Φmm)4熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)乳白色UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)内容量1袋(50個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419079BR-2006WE6(-0.1~+0.1)
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
69419088BR-2006.5WE6.5(-0.1~+0.1)
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419097BR-2007WE7(-0.1~+0.1)
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419106BR-2007.5WE7.5(-0.1~+0.1)
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419115BR-2008WE8(-0.1~+0.1)
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419124BR-2008.5WE8.5(-0.1~+0.1)
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419133BR-2009WE9(-0.1~+0.1)
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419149BR-2009.5WE9.5(-0.1~+0.1)
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
69419158BR-2010WE10(-0.1~+0.1)
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする