曜日別特売

ステンレス スペーサー(丸型)/BRU

ステンレス スペーサー(丸型)/BRU - 廣杉計器
形状丸型処理(本体)脱脂材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
外径(Φmm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69424505BRU-1704.54.5(-0.1~+0.1)3M1.7(0.35)3
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424514BRU-1705.55.5(-0.1~+0.1)3M1.7(0.35)3
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424523BRU-1706.56.5(-0.1~+0.1)3M1.7(0.35)3
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424539BRU-1707.57.5(-0.1~+0.1)3M1.7(0.35)3
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424548BRU-1708.58.5(-0.1~+0.1)3M1.7(0.35)3
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424557BRU-1709.59.5(-0.1~+0.1)3M1.7(0.35)3
6,088
6,697(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424566BRU-1710.510.5(-0.1~+0.1)3M1.7(0.35)3
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424575BRU-1711.511.5(-0.1~+0.1)3M1.7(0.35)3
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424584BRU-1712.512.5(-0.1~+0.1)3M1.7(0.35)3
6,488
7,137(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424593BRU-1713.513.5(-0.1~+0.1)3M1.7(0.35)3
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424609BRU-1714.514.5(-0.1~+0.1)3M1.7(0.35)3
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424618BRU-1715.515.5(-0.1~+0.1)3M1.7(0.35)3
6,888
7,577(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424627BRU-1716.516.5(-0.1~+0.1)3M1.7(0.35)3
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424636BRU-1717.517.5(-0.1~+0.1)3M1.7(0.35)3
7,688
8,457(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424645BRU-1718.518.5(-0.1~+0.1)3M1.7(0.35)3
7,688
8,457(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424654BRU-1719.519.5(-0.1~+0.1)3M1.7(0.35)3
7,688
8,457(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424663BRU-25044(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
4,488
4,937(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424679BRU-2504.54.5(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
4,488
4,937(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424688BRU-25055(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
4,488
4,937(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424697BRU-2505.55.5(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
4,488
4,937(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424706BRU-25066(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424715BRU-2506.56.5(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424724BRU-25077(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424733BRU-2507.57.5(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424749BRU-25088(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424758BRU-2508.58.5(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424767BRU-25099(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424776BRU-2509.59.5(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424785BRU-251010(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424794BRU-251111(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
5,288
5,817(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424803BRU-251212(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
5,288
5,817(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424819BRU-2512.512.5(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
5,288
5,817(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424828BRU-251313(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424837BRU-251414(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424846BRU-251515(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424855BRU-251616(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424864BRU-2516.516.5(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424873BRU-251717(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424889BRU-2517.517.5(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424898BRU-251818(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
6,488
7,137(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424907BRU-251919(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424916BRU-252020(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424925BRU-252121(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424934BRU-252222(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424943BRU-252323(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424959BRU-252424(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424968BRU-252525(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424977BRU-252626(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424986BRU-252727(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424995BRU-252828(-0.1~+0.1)5M2.5(0.45)5
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする