廣杉計器
ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/BRU-S
形状
丸型
材質(本体)
快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径
M2.5(0.45)(スリ割付)
ねじ長さ(mm)
5
外径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
脱脂
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69425029
BRU-2504S
4(-0.1~+0.1)
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
69425038
BRU-2504.5S
4.5(-0.1~+0.1)
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425047
BRU-2505S
5(-0.1~+0.1)
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425056
BRU-2505.5S
5.5(-0.1~+0.1)
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425065
BRU-2506S
6(-0.1~+0.1)
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425074
BRU-2506.5S
6.5(-0.1~+0.1)
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425083
BRU-2507S
7(-0.1~+0.1)
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425099
BRU-2507.5S
7.5(-0.1~+0.1)
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425108
BRU-2508S
8(-0.1~+0.1)
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425117
BRU-2508.5S
8.5(-0.1~+0.1)
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425126
BRU-2509S
9(-0.1~+0.1)
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425135
BRU-2509.5S
9.5(-0.1~+0.1)
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425144
BRU-2510S
10(-0.1~+0.1)
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425153
BRU-2511S
11(-0.1~+0.1)
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425169
BRU-2512S
12(-0.1~+0.1)
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425178
BRU-2512.5S
12.5(-0.1~+0.1)
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425187
BRU-2513S
13(-0.1~+0.1)
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425196
BRU-2514S
14(-0.1~+0.1)
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425205
BRU-2515S
15(-0.1~+0.1)
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425214
BRU-2516S
16(-0.1~+0.1)
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425223
BRU-2516.5S
16.5(-0.1~+0.1)
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425239
BRU-2517S
17(-0.1~+0.1)
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425248
BRU-2517.5S
17.5(-0.1~+0.1)
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425257
BRU-2518S
18(-0.1~+0.1)
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425266
BRU-2519S
19(-0.1~+0.1)
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425275
BRU-2520S
20(-0.1~+0.1)
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425284
BRU-2521S
21(-0.1~+0.1)
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425293
BRU-2522S
22(-0.1~+0.1)
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425309
BRU-2523S
23(-0.1~+0.1)
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425318
BRU-2524S
24(-0.1~+0.1)
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425327
BRU-2525S
25(-0.1~+0.1)
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425336
BRU-2526S
26(-0.1~+0.1)
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425345
BRU-2527S
27(-0.1~+0.1)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425354
BRU-2528S
28(-0.1~+0.1)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425363
BRU-2529S
29(-0.1~+0.1)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425379
BRU-2530S
30(-0.1~+0.1)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください