廣杉計器
黄銅 スペーサー(六角)/BSB-E
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
形状
六角型
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
ねじ長さ(mm)
3
二面幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69425388
BSB-1404E
4(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69425397
BSB-1404.5E
4.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425406
BSB-1405E
5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425415
BSB-1405.5E
5.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69425424
BSB-1406E
6(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425433
BSB-1406.5E
6.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425449
BSB-1407E
7(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425458
BSB-1407.5E
7.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425467
BSB-1408E
8(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425476
BSB-1408.5E
8.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425485
BSB-1409E
9(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425494
BSB-1409.5E
9.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425503
BSB-1410E
10(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425519
BSB-1411E
11(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425528
BSB-1412E
12(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425537
BSB-1412.5E
12.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425546
BSB-1413E
13(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425555
BSB-1413.5E
13.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425564
BSB-1414E
14(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425573
BSB-1415E
15(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425589
BSB-1416E
16(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425598
BSB-1416.5E
16.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425607
BSB-1417E
17(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425616
BSB-1417.5E
17.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425625
BSB-1418E
18(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425634
BSB-1419E
19(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425643
BSB-1420E
20(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69425659
BSB-1421E
21(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425668
BSB-1422E
22(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425677
BSB-1423E
23(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425686
BSB-1424E
24(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425695
BSB-1425E
25(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425704
BSB-1426E
26(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425713
BSB-1427E
27(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425729
BSB-1428E
28(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425738
BSB-1429E
29(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425747
BSB-1430E
30(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425756
BSB-1704.5E
4.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425765
BSB-1705.5E
5.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425774
BSB-1706.5E
6.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425783
BSB-1707.5E
7.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
69425799
BSB-1708.5E
8.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425808
BSB-1709.5E
9.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425817
BSB-1712.5E
12.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425826
BSB-1716.5E
16.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425835
BSB-1717.5E
17.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425844
BSB-1721E
21(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69425853
BSB-1722E
22(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425869
BSB-1723E
23(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425878
BSB-1724E
24(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ