廣杉計器
黄銅 スペーサー(六角)違径/BSB-MBE
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
形状
六角型
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
注意
※黒色焼き付け処理は側面にのみ施しております。
※ネジ部、両端面はニッケルメッキのみです。
バスケットに入れる
121
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
二面幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69425948
BSB-26205MBE
1袋(50個)
5(-0.1~+0.1)
オネジM2.6(0.45)、メネジM2(0.4)
5
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425957
BSB-26206MBE
1袋(50個)
6(-0.1~+0.1)
オネジM2.6(0.45)、メネジM2(0.4)
5
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425966
BSB-26207MBE
1袋(50個)
7(-0.1~+0.1)
オネジM2.6(0.45)、メネジM2(0.4)
5
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425975
BSB-26208MBE
1袋(50個)
8(-0.1~+0.1)
オネジM2.6(0.45)、メネジM2(0.4)
5
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425984
BSB-26209MBE
1袋(50個)
9(-0.1~+0.1)
オネジM2.6(0.45)、メネジM2(0.4)
5
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69425993
BSB-26210MBE
1袋(50個)
10(-0.1~+0.1)
オネジM2.6(0.45)、メネジM2(0.4)
5
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426009
BSB-26212MBE
1袋(50個)
12(-0.1~+0.1)
オネジM2.6(0.45)、メネジM2(0.4)
5
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426018
BSB-26213MBE
1袋(50個)
13(-0.1~+0.1)
オネジM2.6(0.45)、メネジM2(0.4)
5
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426027
BSB-26215MBE
1袋(50個)
15(-0.1~+0.1)
オネジM2.6(0.45)、メネジM2(0.4)
5
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426036
BSB-26218MBE
1袋(50個)
18(-0.1~+0.1)
オネジM2.6(0.45)、メネジM2(0.4)
5
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426045
BSB-26220MBE
1袋(50個)
20(-0.1~+0.1)
オネジM2.6(0.45)、メネジM2(0.4)
5
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426054
BSB-26225MBE
1袋(50個)
25(-0.1~+0.1)
オネジM2.6(0.45)、メネジM2(0.4)
5
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426063
BSB-26230MBE
1袋(50個)
30(-0.1~+0.1)
オネジM2.6(0.45)、メネジM2(0.4)
5
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427138
BSB-3205MBE
1袋(50個)
5(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427147
BSB-3206MBE
1袋(50個)
6(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427156
BSB-3207MBE
1袋(50個)
7(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427165
BSB-3208MBE
1袋(50個)
8(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427174
BSB-3209MBE
1袋(50個)
9(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427183
BSB-3210MBE
1袋(50個)
10(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427199
BSB-3211MBE
1袋(50個)
11(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427208
BSB-3212MBE
1袋(50個)
12(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427217
BSB-3213MBE
1袋(50個)
13(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427226
BSB-3214MBE
1袋(50個)
14(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427235
BSB-3215MBE
1袋(50個)
15(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427244
BSB-3216MBE
1袋(50個)
16(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427253
BSB-3217MBE
1袋(50個)
17(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427269
BSB-3218MBE
1袋(50個)
18(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427278
BSB-3219MBE
1袋(50個)
19(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427287
BSB-3220MBE
1袋(50個)
20(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427296
BSB-3221MBE
1袋(50個)
21(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427305
BSB-3222MBE
1袋(50個)
22(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427314
BSB-3223MBE
1袋(50個)
23(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427323
BSB-3224MBE
1袋(50個)
24(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427339
BSB-3225MBE
1袋(50個)
25(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427348
BSB-3226MBE
1袋(50個)
26(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427357
BSB-3227MBE
1袋(50個)
27(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427366
BSB-3228MBE
1袋(50個)
28(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427375
BSB-3229MBE
1袋(50個)
29(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427384
BSB-3230MBE
1袋(50個)
30(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427393
BSB-3231MBE
1袋(50個)
31(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427409
BSB-3232MBE
1袋(50個)
32(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427418
BSB-3233MBE
1袋(50個)
33(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427427
BSB-3234MBE
1袋(50個)
34(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427436
BSB-3235MBE
1袋(50個)
35(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427445
BSB-3236MBE
1袋(50個)
36(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427454
BSB-3237MBE
1袋(50個)
37(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427463
BSB-3238MBE
1袋(50個)
38(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427479
BSB-3239MBE
1袋(50個)
39(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427488
BSB-3240MBE
1袋(50個)
40(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427497
BSB-3241MBE
1袋(50個)
41(-0.1~+0.1)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
5
5.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ