廣杉計器
黄銅 スペーサー(六角)不完全ネジ部無/BSB-DMBE
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
形状
六角型
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
内容量
1袋(50個)
注意
※黒色焼き付け処理は側面にのみ施しております。
※ネジ部、両端面はニッケルメッキのみです。
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
二面幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69426079
BSB-304DMBE
4(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426088
BSB-304.5DMBE
4.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426097
BSB-305DMBE
5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426106
BSB-305.5DMBE
5.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426115
BSB-306DMBE
6(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426124
BSB-306.5DMBE
6.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426133
BSB-307DMBE
7(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426149
BSB-307.5DMBE
7.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426158
BSB-308DMBE
8(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426167
BSB-308.5DMBE
8.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426176
BSB-309DMBE
9(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426185
BSB-309.5DMBE
9.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426194
BSB-310DMBE
10(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426203
BSB-310.5DMBE
10.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426219
BSB-311DMBE
11(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426228
BSB-311.5DMBE
11.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426237
BSB-312DMBE
12(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426246
BSB-312.5DMBE
12.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426255
BSB-313DMBE
13(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426264
BSB-313.5DMBE
13.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426273
BSB-314DMBE
14(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426289
BSB-314.5DMBE
14.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426298
BSB-315DMBE
15(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426307
BSB-315.5DMBE
15.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426316
BSB-316DMBE
16(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426325
BSB-316.5DMBE
16.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426334
BSB-317DMBE
17(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426343
BSB-317.5DMBE
17.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426359
BSB-318DMBE
18(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426368
BSB-318.5DMBE
18.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426377
BSB-319DMBE
19(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426386
BSB-319.5DMBE
19.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426395
BSB-320DMBE
20(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426404
BSB-406DMBE
6(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
7
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426413
BSB-406.5DMBE
6.5(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
7
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426429
BSB-407DMBE
7(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
7
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426438
BSB-407.5DMBE
7.5(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
7
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426447
BSB-408DMBE
8(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
7
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426456
BSB-408.5DMBE
8.5(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
7
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426465
BSB-409DMBE
9(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
7
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426474
BSB-409.5DMBE
9.5(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
7
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426483
BSB-410DMBE
10(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
7
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426499
BSB-410.5DMBE
10.5(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
7
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426508
BSB-411DMBE
11(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
7
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426517
BSB-411.5DMBE
11.5(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
7
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426526
BSB-412DMBE
12(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
7
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426535
BSB-412.5DMBE
12.5(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
7
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426544
BSB-413DMBE
13(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
7
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426553
BSB-413.5DMBE
13.5(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
7
7
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426569
BSB-414DMBE
14(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
7
7
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ