廣杉計器
アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理)/BSL-BE
仕様
鉛含有量10ppm以下
形状
六角型
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径
M5(0.8)
ねじ長さ(mm)
10
二面幅(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
黒アルマイト(BAL)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69429335
BSL-508BE
8(-0.1~+0.1)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429344
BSL-510BE
10(-0.1~+0.1)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429353
BSL-512BE
12(-0.1~+0.1)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429369
BSL-515BE
15(-0.1~+0.1)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429378
BSL-518BE
18(-0.1~+0.1)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429387
BSL-520BE
20(-0.1~+0.1)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429396
BSL-525BE
25(-0.1~+0.1)
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429405
BSL-530BE
30(-0.1~+0.1)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429414
BSL-535BE
35(-0.1~+0.1)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429423
BSL-540BE
40(-0.1~+0.1)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429439
BSL-545BE
45(-0.1~+0.1)
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429448
BSL-550BE
50(-0.1~+0.1)
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429457
BSL-555BE
55(-0.1~+0.1)
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429466
BSL-560BE
60(-0.1~+0.1)
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429475
BSL-565BE
65(-0.2~+0.2)
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429484
BSL-570BE
70(-0.2~+0.2)
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429493
BSL-575BE
75(-0.2~+0.2)
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429509
BSL-580BE
80(-0.2~+0.2)
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429518
BSL-585BE
85(-0.2~+0.2)
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429527
BSL-590BE
90(-0.2~+0.2)
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429536
BSL-595BE
95(-0.2~+0.2)
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429545
BSL-5100BE
100(-0.2~+0.2)
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429554
BSL-5110BE
110(-0.3~+0.3)
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429563
BSL-5120BE
120(-0.3~+0.3)
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429579
BSL-5125BE
125(-0.3~+0.3)
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429588
BSL-5130BE
130(-0.3~+0.3)
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429597
BSL-5140BE
140(-0.3~+0.3)
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429606
BSL-5150BE
150(-0.3~+0.3)
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください