廣杉計器
アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/BSL-E
仕様
鉛含有量10ppm以下
形状
六角型
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径
M5(0.8)
ねじ長さ(mm)
10
二面幅(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
酸洗
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69429615
BSL-508E
8(-0.1~+0.1)
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429624
BSL-510E
10(-0.1~+0.1)
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429633
BSL-512E
12(-0.1~+0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429649
BSL-515E
15(-0.1~+0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429658
BSL-518E
18(-0.1~+0.1)
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429667
BSL-520E
20(-0.1~+0.1)
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429676
BSL-525E
25(-0.1~+0.1)
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429685
BSL-530E
30(-0.1~+0.1)
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429694
BSL-535E
35(-0.1~+0.1)
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429703
BSL-540E
40(-0.1~+0.1)
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429719
BSL-545E
45(-0.1~+0.1)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429728
BSL-550E
50(-0.1~+0.1)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429737
BSL-555E
55(-0.1~+0.1)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429746
BSL-560E
60(-0.1~+0.1)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429755
BSL-565E
65(-0.2~+0.2)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429764
BSL-570E
70(-0.2~+0.2)
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429773
BSL-575E
75(-0.2~+0.2)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429789
BSL-580E
80(-0.2~+0.2)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429798
BSL-585E
85(-0.2~+0.2)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429807
BSL-590E
90(-0.2~+0.2)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429816
BSL-595E
95(-0.2~+0.2)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429825
BSL-5100E
100(-0.2~+0.2)
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429834
BSL-5110E
110(-0.3~+0.3)
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429843
BSL-5120E
120(-0.3~+0.3)
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429859
BSL-5125E
125(-0.3~+0.3)
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429868
BSL-5130E
130(-0.3~+0.3)
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429877
BSL-5140E
140(-0.3~+0.3)
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429886
BSL-5150E
150(-0.3~+0.3)
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください