廣杉計器
アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理)/BSL-KE
仕様
鉛含有量10ppm以下
形状
六角型
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径
M5(0.8)
ねじ長さ(mm)
10
二面幅(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
カニゼンメッキ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69429895
BSL-508KE
8(-0.1~+0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429904
BSL-510KE
10(-0.1~+0.1)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429913
BSL-512KE
12(-0.1~+0.1)
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429929
BSL-515KE
15(-0.1~+0.1)
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429938
BSL-518KE
18(-0.1~+0.1)
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429947
BSL-520KE
20(-0.1~+0.1)
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429956
BSL-525KE
25(-0.1~+0.1)
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429965
BSL-530KE
30(-0.1~+0.1)
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429974
BSL-535KE
35(-0.1~+0.1)
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429983
BSL-540KE
40(-0.1~+0.1)
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69429999
BSL-545KE
45(-0.1~+0.1)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430008
BSL-550KE
50(-0.1~+0.1)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430017
BSL-555KE
55(-0.1~+0.1)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430026
BSL-560KE
60(-0.1~+0.1)
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430035
BSL-565KE
65(-0.2~+0.2)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430044
BSL-570KE
70(-0.2~+0.2)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430053
BSL-575KE
75(-0.2~+0.2)
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430069
BSL-580KE
80(-0.2~+0.2)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430078
BSL-585KE
85(-0.2~+0.2)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430087
BSL-590KE
90(-0.2~+0.2)
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430096
BSL-595KE
95(-0.2~+0.2)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430105
BSL-5100KE
100(-0.2~+0.2)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430114
BSL-5110KE
110(-0.3~+0.3)
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430123
BSL-5120KE
120(-0.3~+0.3)
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430139
BSL-5125KE
125(-0.3~+0.3)
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430148
BSL-5130KE
130(-0.3~+0.3)
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430157
BSL-5140KE
140(-0.3~+0.3)
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430166
BSL-5150KE
150(-0.3~+0.3)
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください