廣杉計器
ピーク スペーサー(六角)ネジ込み接着固定/BSPE-PEW
形状
六角型
材質(本体)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)
(1.82Mpa)152
色(本体)
うす茶
UL規格
UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(オネジ)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
二面幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69430175
BSPE-308PEW
8(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69430184
BSPE-308.5PEW
8.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430193
BSPE-309PEW
9(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
返品不可
69430209
BSPE-309.5PEW
9.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430218
BSPE-310PEW
10(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69430227
BSPE-311PEW
11(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430236
BSPE-312PEW
12(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430245
BSPE-312.5PEW
12.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430254
BSPE-313PEW
13(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430263
BSPE-314PEW
14(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430279
BSPE-315PEW
15(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
6
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69430288
BSPE-316PEW
16(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430297
BSPE-316.5PEW
16.5(-0.2~+02)
M3(0.5)
6
6
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430306
BSPE-317PEW
17(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430315
BSPE-317.5PEW
17.5(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430324
BSPE-318PEW
18(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430333
BSPE-319PEW
19(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430349
BSPE-320PEW
20(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
69430358
BSPE-321PEW
21(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430367
BSPE-322PEW
22(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430376
BSPE-323PEW
23(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430385
BSPE-324PEW
24(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430394
BSPE-325PEW
25(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69430403
BSPE-326PEW
26(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430419
BSPE-327PEW
27(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430428
BSPE-328PEW
28(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430437
BSPE-329PEW
29(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430446
BSPE-330PEW
30(-0.2~+0.2)
M3(0.5)
6
6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430455
BSPE-408PEW
8(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
8
7
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430464
BSPE-409PEW
9(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
8
7
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430473
BSPE-410PEW
10(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
8
7
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430489
BSPE-411PEW
11(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
8
7
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430498
BSPE-412PEW
12(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
8
7
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430507
BSPE-413PEW
13(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
8
7
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430516
BSPE-414PEW
14(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
8
7
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430525
BSPE-415PEW
15(-0.1~+0.1)
M4(0.7)
8
7
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430534
BSPE-416PEW
16(-0.2~+0.2)
M4(0.7)
8
7
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430543
BSPE-417PEW
17(-0.2~+0.2)
M4(0.7)
8
7
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430559
BSPE-418PEW
18(-0.2~+0.2)
M4(0.7)
8
7
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430568
BSPE-419PEW
19(-0.2~+0.2)
M4(0.7)
8
7
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430577
BSPE-420PEW
20(-0.2~+0.2)
M4(0.7)
8
7
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430586
BSPE-421PEW
21(-0.2~+0.2)
M4(0.7)
8
7
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430595
BSPE-422PEW
22(-0.2~+0.2)
M4(0.7)
8
7
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430604
BSPE-423PEW
23(-0.2~+0.2)
M4(0.7)
8
7
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430613
BSPE-424PEW
24(-0.2~+0.2)
M4(0.7)
8
7
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430629
BSPE-425PEW
25(-0.2~+0.2)
M4(0.7)
8
7
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430638
BSPE-426PEW
26(-0.2~+0.2)
M4(0.7)
8
7
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430647
BSPE-427PEW
27(-0.2~+0.2)
M4(0.7)
8
7
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430656
BSPE-428PEW
28(-0.2~+0.2)
M4(0.7)
8
7
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430665
BSPE-429PEW
29(-0.2~+0.2)
M4(0.7)
8
7
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ