曜日別特売

ステンレス スペーサー(六角)/BSU

ステンレス スペーサー(六角)/BSU - 廣杉計器
形状六角型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M1.7(0.35)ねじ長さ(mm)3二面幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂内容量1袋(50個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69430699BSU-1704.54.5(-0.1~+0.1)
5,688
6,257(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430708BSU-1705.55.5(-0.1~+0.1)
5,688
6,257(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430717BSU-1706.56.5(-0.1~+0.1)
5,688
6,257(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430726BSU-1707.57.5(-0.1~+0.1)
5,688
6,257(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430735BSU-1708.58.5(-0.1~+0.1)
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430744BSU-1709.59.5(-0.1~+0.1)
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430753BSU-1710.510.5(-0.1~+0.1)
6,088
6,697(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430769BSU-1711.511.5(-0.1~+0.1)
6,088
6,697(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430778BSU-1712.512.5(-0.1~+0.1)
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430787BSU-1713.513.5(-0.1~+0.1)
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430796BSU-1714.514.5(-0.1~+0.1)
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430805BSU-1715.515.5(-0.1~+0.1)
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430814BSU-1716.516.5(-0.1~+0.1)
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430823BSU-1717.517.5(-0.1~+0.1)
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430839BSU-1718.518.5(-0.1~+0.1)
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
69430848BSU-1719.519.5(-0.1~+0.1)
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする