廣杉計器
黄銅 スペーサー(中空 丸型)/CB-E
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
形状
丸型
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
内径(Φmm)
1.5(-0.1~+0.1)
ねじ径
M1.4用
外径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69431478
CB-1405E
5(-0.1~+0.1)
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431487
CB-1406E
6(-0.1~+0.1)
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431496
CB-1407E
7(-0.1~+0.1)
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431505
CB-1408E
8(-0.1~+0.1)
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431514
CB-1409E
9(-0.1~+0.1)
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431523
CB-1410E
10(-0.1~+0.1)
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431539
CB-1411E
11(-0.1~+0.1)
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431548
CB-1412E
12(-0.1~+0.1)
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431557
CB-1413E
13(-0.1~+0.1)
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431566
CB-1414E
14(-0.1~+0.1)
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431575
CB-1415E
15(-0.1~+0.1)
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431584
CB-1416E
16(-0.1~+0.1)
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431593
CB-1417E
17(-0.1~+0.1)
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431609
CB-1418E
18(-0.1~+0.1)
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431618
CB-1419E
19(-0.1~+0.1)
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431627
CB-1420E
20(-0.1~+0.1)
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください