廣杉計器
黄銅 スペーサー(中空パイプ 丸型)/CB-PC
仕様
カドミウム含有量10ppm未満
形状
丸型
材質(本体)
黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
メッキ無
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
内径(Φmm)
ねじ径
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432747
CB-1702PC
2
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432756
CB-1702.5PC
2.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432765
CB-1703PC
3
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432774
CB-1703.5PC
3.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432783
CB-1704PC
4
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432799
CB-1704.5PC
4.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432808
CB-1705PC
5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432817
CB-1705.5PC
5.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432826
CB-1706PC
6
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69432835
CB-1706.5PC
6.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432844
CB-1707PC
7
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432853
CB-1707.5PC
7.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432869
CB-1708PC
8
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432878
CB-1708.5PC
8.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432887
CB-1709PC
9
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432896
CB-1709.5PC
9.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432905
CB-1710PC
10
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432914
CB-1710.5PC
10.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432923
CB-1711PC
11
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432939
CB-1711.5PC
11.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432948
CB-1712PC
12
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432957
CB-1712.5PC
12.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432966
CB-1713PC
13
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432975
CB-1713.5PC
13.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432984
CB-1714PC
14
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432993
CB-1714.5PC
14.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433009
CB-1715PC
15
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433018
CB-1715.5PC
15.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433027
CB-1716PC
16
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433036
CB-1716.5PC
16.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433045
CB-1717PC
17
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433054
CB-1717.5PC
17.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433063
CB-1718PC
18
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433079
CB-1718.5PC
18.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433088
CB-1719PC
19
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433097
CB-1719.5PC
19.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433106
CB-1720PC
20
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432004
CB-1402PC
2
1.5
M1.4用
2
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69432013
CB-1402.5PC
2.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432029
CB-1403PC
3
1.5
M1.4用
2
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69432038
CB-1403.5PC
3.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432047
CB-1404PC
4
1.5
M1.4用
2
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432056
CB-1404.5PC
4.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432065
CB-1405PC
5
1.5
M1.4用
2
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432074
CB-1405.5PC
5.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432083
CB-1406PC
6
1.5
M1.4用
2
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432099
CB-1406.5PC
6.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432108
CB-1407PC
7
1.5
M1.4用
2
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432117
CB-1407.5PC
7.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432126
CB-1408PC
8
1.5
M1.4用
2
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ