廣杉計器
スチール スペーサー(中空)/CF-N
形状
丸型
材質(本体)
快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
内径(Φmm)
ねじ径
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69433693
CF-301-5N
1(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433709
CF-301.5-5N
1.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433718
CF-302-5N
2(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433727
CF-302.5-5N
2.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433736
CF-303-5N
3(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433745
CF-303.5-5N
3.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433754
CF-304-5N
4(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433763
CF-304.5-5N
4.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433779
CF-305-5N
5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433788
CF-305.5-5N
5.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433797
CF-306-5N
6(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433806
CF-306.5-5N
6.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433815
CF-307-5N
7(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433824
CF-307.5-5N
7.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433833
CF-308-5N
8(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433849
CF-308.5-5N
8.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433858
CF-309-5N
9(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433867
CF-309.5-5N
9.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433876
CF-310-5N
10(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433885
CF-311-5N
11(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433894
CF-312-5N
12(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433903
CF-313-5N
13(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433919
CF-314-5N
14(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433928
CF-315-5N
15(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433937
CF-316-5N
16(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433946
CF-317-5N
17(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433955
CF-318-5N
18(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433964
CF-319-5N
19(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433973
CF-320-5N
20(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434278
CF-401-6N
1(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434287
CF-401.5-6N
1.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434296
CF-402-6N
2(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434305
CF-402.5-6N
2.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434314
CF-403-6N
3(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434323
CF-403.5-6N
3.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434339
CF-404-6N
4(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434348
CF-404.5-6N
4.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434357
CF-405-6N
5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434366
CF-405.5-6N
5.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434375
CF-406-6N
6(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434384
CF-406.5-6N
6.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434393
CF-407-6N
7(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434409
CF-407.5-6N
7.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434418
CF-408-6N
8(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434427
CF-408.5-6N
8.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434436
CF-409-6N
9(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434445
CF-409.5-6N
9.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434454
CF-410-6N
10(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434463
CF-411-6N
11(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434479
CF-412-6N
12(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ