廣杉計器
黄銅 スペーサー(六角)/BSB-MBE
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
形状
六角型
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
ねじ径
M4(0.7)
ねじ長さ(mm)
7
二面幅(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
内容量
1袋(50個)
注意
※黒色焼き付け処理は側面にのみ施しております。
※ネジ部、両端面はニッケルメッキのみです。
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69426693
BSB-406MBE
6(-0.1~+0.1)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426709
BSB-407MBE
7(-0.1~+0.1)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426718
BSB-408MBE
8(-0.1~+0.1)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426727
BSB-409MBE
9(-0.1~+0.1)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426736
BSB-410MBE
10(-0.1~+0.1)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426745
BSB-411MBE
11(-0.1~+0.1)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426754
BSB-412MBE
12(-0.1~+0.1)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426763
BSB-413MBE
13(-0.1~+0.1)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426779
BSB-414MBE
14(-0.1~+0.1)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426788
BSB-415MBE
15(-0.1~+0.1)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426797
BSB-416MBE
16(-0.1~+0.1)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426806
BSB-417MBE
17(-0.1~+0.1)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426815
BSB-418MBE
18(-0.1~+0.1)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426824
BSB-419MBE
19(-0.1~+0.1)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426833
BSB-420MBE
20(-0.1~+0.1)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426849
BSB-421MBE
21(-0.1~+0.1)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426858
BSB-422MBE
22(-0.1~+0.1)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426867
BSB-423MBE
23(-0.1~+0.1)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426876
BSB-424MBE
24(-0.1~+0.1)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426885
BSB-425MBE
25(-0.1~+0.1)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426894
BSB-426MBE
26(-0.1~+0.1)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426903
BSB-427MBE
27(-0.1~+0.1)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426919
BSB-428MBE
28(-0.1~+0.1)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426928
BSB-429MBE
29(-0.1~+0.1)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426937
BSB-430MBE
30(-0.1~+0.1)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426946
BSB-435MBE
35(-0.1~+0.1)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426955
BSB-440MBE
40(-0.1~+0.1)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426964
BSB-445MBE
45(-0.1~+0.1)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426973
BSB-450MBE
50(-0.1~+0.1)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426989
BSB-455MBE
55(-0.1~+0.1)
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69426998
BSB-460MBE
60(-0.1~+0.1)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427007
BSB-465MBE
65(-0.2~+0.2)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427016
BSB-470MBE
70(-0.2~+0.2)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427025
BSB-475MBE
75(-0.2~+0.2)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427034
BSB-480MBE
80(-0.2~+0.2)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427043
BSB-485MBE
85(-0.2~+0.2)
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427059
BSB-490MBE
90(-0.2~+0.2)
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427068
BSB-495MBE
95(-0.2~+0.2)
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427077
BSB-4100MBE
100(-0.2~+0.2)
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427086
BSB-4110MBE
110(-0.3~+0.3)
¥
24,880
¥
27,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427095
BSB-4120MBE
120(-0.3~+0.3)
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427104
BSB-4130MBE
130(-0.3~+0.3)
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427113
BSB-4140MBE
140(-0.3~+0.3)
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69427129
BSB-4150MBE
150(-0.3~+0.3)
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください