廣杉計器
鉛レス黄銅 スペーサー(六角)/BSE-N
形状
六角型
材質(本体)
鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
112
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
二面幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69428215
BSE-2506N
6(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428224
BSE-2506.5N
6.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428233
BSE-2507N
7(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428249
BSE-2507.5N
7.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428258
BSE-2508N
8(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428267
BSE-2508.5N
8.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428276
BSE-2509N
9(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428285
BSE-2509.5N
9.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428294
BSE-2510N
10(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428303
BSE-2510.5N
10.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428319
BSE-2511N
11(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428328
BSE-2511.5N
11.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428337
BSE-2512N
12(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428346
BSE-2512.5N
12.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428355
BSE-2513N
13(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428364
BSE-2513.5N
13.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428373
BSE-2514N
14(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428389
BSE-2514.5N
14.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428398
BSE-2515N
15(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428407
BSE-2515.5N
15.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428416
BSE-2516N
16(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428425
BSE-2516.5N
16.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428434
BSE-2517N
17(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428443
BSE-2517.5N
17.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428459
BSE-2518N
18(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428468
BSE-2518.5N
18.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428477
BSE-2519N
19(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428486
BSE-2519.5N
19.5(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428495
BSE-2520N
20(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428504
BSE-2521N
21(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428513
BSE-2522N
22(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428529
BSE-2523N
23(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428538
BSE-2524N
24(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428547
BSE-2525N
25(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428556
BSE-2526N
26(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428565
BSE-2527N
27(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428574
BSE-2528N
28(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428583
BSE-2529N
29(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428599
BSE-2530N
30(-0.1~+0.1)
M2.5(0.45)
5
5
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428608
BSE-310.5N
10.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428617
BSE-311.5N
11.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428626
BSE-313.5N
13.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428635
BSE-314.5N
14.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428644
BSE-315.5N
15.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428653
BSE-318.5N
18.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428669
BSE-319.5N
19.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428678
BSE-320.5N
20.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428687
BSE-321.5N
21.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428696
BSE-322.5N
22.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69428705
BSE-323.5N
23.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)
6
5.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ