廣杉計器
アルミ スペーサー(中空・酸洗処理)/CL-E
形状
丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
酸洗
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
78
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
寸法L(mm)
内径(Φmm)
ねじ径
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69435118
CL-1701E
鉛レス快削アルミ(CB156)
1(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435127
CL-1702E
鉛レス快削アルミ(CB156)
2(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435136
CL-1703E
鉛レス快削アルミ(CB156)
3(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435145
CL-1704E
鉛レス快削アルミ(CB156)
4(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435154
CL-1705E
鉛レス快削アルミ(CB156)
5(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435163
CL-1706E
鉛レス快削アルミ(CB156)
6(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435179
CL-1707E
鉛レス快削アルミ(CB156)
7(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435188
CL-1708E
鉛レス快削アルミ(CB156)
8(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435197
CL-1709E
鉛レス快削アルミ(CB156)
9(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435206
CL-1710E
鉛レス快削アルミ(CB156)
10(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435215
CL-1711E
鉛レス快削アルミ(CB156)
11(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435224
CL-1712E
鉛レス快削アルミ(CB156)
12(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435233
CL-1713E
鉛レス快削アルミ(CB156)
13(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435249
CL-1714E
鉛レス快削アルミ(CB156)
14(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435258
CL-1715E
鉛レス快削アルミ(CB156)
15(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435267
CL-1716E
鉛レス快削アルミ(CB156)
16(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435276
CL-1717E
鉛レス快削アルミ(CB156)
17(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435285
CL-1718E
鉛レス快削アルミ(CB156)
18(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435294
CL-1719E
鉛レス快削アルミ(CB156)
19(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435303
CL-1720E
鉛レス快削アルミ(CB156)
20(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
M1.7用
4
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435809
CL-301-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
1(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435818
CL-301.5-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
1.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435827
CL-302-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
2(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435836
CL-302.5-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
2.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435845
CL-303-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
3(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435854
CL-303.5-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
3.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435863
CL-304-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
4(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435879
CL-304.5-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
4.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435888
CL-305-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435897
CL-305.5-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
5.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435906
CL-306-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
6(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435915
CL-306.5-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
6.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435924
CL-307-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
7(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435933
CL-307.5-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
7.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435949
CL-308-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
8(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435958
CL-308.5-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
8.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435967
CL-309-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
9(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435976
CL-309.5-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
9.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435985
CL-310-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
10(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69435994
CL-311-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
11(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69436003
CL-312-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
12(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69436019
CL-313-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
13(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69436028
CL-314-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
14(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69436037
CL-315-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
15(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69436046
CL-316-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
16(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69436055
CL-317-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
17(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69436064
CL-318-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
18(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69436073
CL-319-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
19(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69436089
CL-320-5E
鉛レス快削アルミ(KS26)
20(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69436676
CL-401-6E
鉛レス快削アルミ(KS26)
1(-0.1~+0.1)
4.3(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ