廣杉計器
ステンレス スペーサー(中空)/CU
形状
丸型
材質(本体)
快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
脱脂
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
内径(Φmm)
ねじ径
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437315
CU-301-5
1(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437324
CU-301.5-5
1.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437333
CU-302-5
2(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69437349
CU-302.5-5
2.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437358
CU-303-5
3(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437367
CU-303.5-5
3.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437376
CU-304-5
4(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437385
CU-304.5-5
4.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437394
CU-305-5
5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437403
CU-305.5-5
5.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437419
CU-306-5
6(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437428
CU-306.5-5
6.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437437
CU-307-5
7(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437446
CU-307.5-5
7.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437455
CU-308-5
8(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437464
CU-308.5-5
8.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437473
CU-309-5
9(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437489
CU-309.5-5
9.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437498
CU-310-5
10(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437507
CU-311-5
11(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437516
CU-312-5
12(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437525
CU-313-5
13(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437534
CU-314-5
14(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437543
CU-315-5
15(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437559
CU-316-5
16(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437568
CU-317-5
17(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437577
CU-318-5
18(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437586
CU-319-5
19(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437595
CU-320-5
20(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437604
CU-401-6
1(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437613
CU-401.5-6
1.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437629
CU-402-6
2(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69437638
CU-402.5-6
2.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437647
CU-403-6
3(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437656
CU-403.5-6
3.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437665
CU-404-6
4(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437674
CU-404.5-6
4.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437683
CU-405-6
5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437699
CU-405.5-6
5.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437708
CU-406-6
6(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437717
CU-406.5-6
6.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437726
CU-407-6
7(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437735
CU-407.5-6
7.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437744
CU-408-6
8(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437753
CU-408.5-6
8.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437769
CU-409-6
9(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437778
CU-409.5-6
9.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437787
CU-410-6
10(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437796
CU-411-6
11(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69437805
CU-412-6
12(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ