廣杉計器
ステンレス304 スペーサー(中空)/CU-H
ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。
スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
形状
丸型
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
内径(Φmm)
6.3(-0.15~+0.15)
ねじ径
M6用
外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
脱脂
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437893
CU-602H
2(-0.1~+0.1)
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437909
CU-603H
3(-0.1~+0.1)
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437918
CU-604H
4(-0.1~+0.1)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437927
CU-605H
5(-0.1~+0.1)
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69437936
CU-606H
6(-0.1~+0.1)
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437945
CU-607H
7(-0.1~+0.1)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69437954
CU-608H
8(-0.1~+0.1)
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437963
CU-609H
9(-0.1~+0.1)
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437979
CU-610H
10(-0.1~+0.1)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
69437988
CU-612H
12(-0.1~+0.1)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69437997
CU-615H
15(-0.1~+0.1)
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69438006
CU-618H
18(-0.1~+0.1)
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69438015
CU-620H
20(-0.1~+0.1)
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください