廣杉計器
ステンレス ブッシュ(切削品)/U0000-0000T
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
脱脂
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
250
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
フランジ径(Φmm)
フランジ高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69450073
U2030-5805T
1.3
2(0~0.1)
3(-0.1~0)
5
0.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450089
U2030-5810T
1.8
2(0~0.1)
3(-0.1~0)
5
0.8
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450098
U2030-5815T
2.3
2(0~0.1)
3(-0.1~0)
5
0.8
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69450107
U2646-8110T
2
2.6(0~0.1)
4.6(-0.1~0)
8
1
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450116
U2646-8120T
3
2.6(0~0.1)
4.6(-0.1~0)
8
1
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450125
U2646-8130T
4
2.6(0~0.1)
4.6(-0.1~0)
8
1
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450168
U2736-5105T
1.5
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450177
U2736-5110T
2
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450186
U2736-5115T
2.5
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450195
U2736-5120T
3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450204
U2736-5130T
4
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450134
U2736-5805T
1.3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
0.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450143
U2736-5810T
1.8
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
0.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450159
U2736-5815T
2.3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
0.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450247
U2736-6105T
1.5
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450256
U2736-6110T
2
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450265
U2736-6115T
2.5
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450274
U2736-6120T
3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450283
U2736-6130T
4
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450213
U2736-6805T
1.3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
0.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450229
U2736-6810T
1.8
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
0.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450238
U2736-6815T
2.3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
0.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450299
U3034-6108T
1.8
3(0~0.1)
3.4(-0.1~0)
6
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450335
U3035-5105T
1.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450344
U3035-5110T
2
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450353
U3035-5115T
2.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450369
U3035-5120T
3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69450378
U3035-5125T
3.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450387
U3035-5130T
4
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69450308
U3035-5805T
1.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
0.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450317
U3035-5810T
1.8
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
0.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450326
U3035-5815T
2.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
0.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69450457
U3035-6105T
1.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450466
U3035-6110T
2
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450475
U3035-6115T
2.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450484
U3035-6120T
3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450493
U3035-6125T
3.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450509
U3035-6130T
4
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450518
U3035-6220T
3.2
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1.2
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450396
U3035-6805T
1.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450405
U3035-6810T
1.8
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450414
U3035-6815T
2.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450423
U3035-6820T
2.8
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450439
U3035-6825T
3.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450448
U3035-6830T
3.8
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450527
U3036-6112T
2.5
3(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1.3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450563
U3037-5105T
1.5
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
5
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450579
U3037-5110T
2
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
5
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450588
U3037-5115T
2.5
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
5
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69450597
U3037-5120T
3
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
5
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ