本多タオル
専顔タオル
吸水性に優れ、敏感なお肌をふんわり包みます。また、蒸しタオルとしてお肌のお手入れにも最適です。お肌への負担が限りなく少なくなるよう、繊細な糸で時間をかけて作られています。
用途
お肌のお手入れに。
種別
フェイスタオル
長さ(cm)
33
幅(cm)
60
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86813695
6300029481
ピンク
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86813704
6300029482
ライトグレー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86813686
6300029480
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
86813713
6300029483
シナモン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください