本多タオル
オボロオールインワン バスタオル
女性がタオルに求める品質や機能を1枚に集約したタオルです。細い糸による繊細な肌触りと、触れるだけで吸収する抜群の吸水性により、お肌への刺激や摩擦を限りなく少なくしてくれる、日本アトピー協会推薦品です。
用途
毎日のお手入れに。
種別
バスタオル
長さ(cm)
60
幅(cm)
120
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86813853
6300029497
ピンク
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86813869
6300029498
グリーン
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86813878
6300029499
シナモン
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください