本多タオル
バスタオル大好キ宣言
人が心地良いと感じる理想のやわらかさにこだわった、超高吸水バスタオルです。日本アトピー協会推薦品です。
用途
日々の生活に。
種別
バスタオル
長さ(cm)
60
幅(cm)
120
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86815104
6300029742
ホワイト
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815147
6300029746
シナモン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815165
6300029748
ウッドブラウン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815183
6300029750
チャコールグレー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815113
6300029743
エメラルドグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
86815129
6300029744
キャンパスブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
86815138
6300029745
サクラピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
86815156
6300029747
インディゴ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
86815174
6300029749
パールグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください