本多タオル
ミニタオル万能宣言
面積が小さく、洗濯の際もかさばりません。日本アトピー協会推薦品です。
用途
日々の生活に。
種別
ミニタオル
長さ(cm)
33
幅(cm)
40
内容量
1枚
注意
※色の組み合わせの変更はできません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86815199
6300029751
サクラピンク&キャンパスブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815208
6300029752
ターコイズブルー&パールグレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815217
6300029753
ピスタチオグリーン&ウッドブラウン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815226
6300029754
インディゴ&サンセットオレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
86815235
6300029755
ピンク&ロイヤルパープル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください