本多タオル
omote pile T-shirt
厚手でしっかり、それでいてパイルで気持ちの良い吸水性に優れたTシャツです。使用されているタオル生地は耐久性、安全性、丈夫さなど独自の品質基準をクリアした「今治タオルブランド」の認定を取得しています。
用途
日々の生活に。
袖丈(cm)
23
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身丈(cm)
肩幅(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86815488
6300030458
ホワイト
M
66
52
57
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815497
6300030459
ナチュラル
M
66
52
57
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815506
6300030460
ライトブルー
M
66
52
57
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815515
6300030461
オリーブ
M
66
52
57
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815524
6300030462
ネイビー
M
66
52
57
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815533
6300030463
ブラック
M
66
52
57
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815549
6300030464
ホワイト
L
69
55
59
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815558
6300030465
ナチュラル
L
69
55
59
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815567
6300030466
ライトブルー
L
69
55
59
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815576
6300030467
オリーブ
L
69
55
59
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815585
6300030468
ネイビー
L
69
55
59
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815594
6300030469
ブラック
L
69
55
59
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください