本多タオル
ura pile T-shirt
厚手でしっかり、それでいてパイルで気持ちの良い吸水性に優れたTシャツです。使用されているタオル生地は耐久性、安全性、丈夫さなど独自の品質基準をクリアした「今治タオルブランド」の認定を取得しています。
用途
日々の生活に。
袖丈(cm)
23
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身丈(cm)
肩幅(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86815603
6300030470
ホワイト
M
66
52
57
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815619
6300030471
ナチュラル
M
66
52
57
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815628
6300030472
ライトブルー
M
66
52
57
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815637
6300030473
オリーブ
M
66
52
57
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815646
6300030474
ネイビー
M
66
52
57
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815655
6300030475
ブラック
M
66
52
57
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815664
6300030476
ホワイト
L
69
55
59
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815673
6300030477
ナチュラル
L
69
55
59
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815689
6300030478
ライトブルー
L
69
55
59
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815698
6300030479
オリーブ
L
69
55
59
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815707
6300030480
ネイビー
L
69
55
59
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86815716
6300030481
ブラック
L
69
55
59
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください