曜日別特売

FSB-E防塵タイプ

FSB-E防塵タイプ - 日東工業

パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。
本体塗装色はライトベージュ塗装です。

仕様屋内用材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格19インチ、IP51板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
パネル取付有効スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26209323FSB60-610EN9019U
212,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209409FSB60-612EN10024U
221,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209488FSB60-614EN11128U
231,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209567FSB60-616EN12233U
240,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209698FSB60-618EN13337U
257,000
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209829FSB60-620EN14342U
273,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209953FSB60-622EN15446U
297,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210084FSB70-610EN9619U
219,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26210163FSB70-612EN10724U
230,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26210249FSB70-614EN11928U
239,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210328FSB70-616EN13033U
249,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210459FSB70-618EN14137U
266,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210583FSB70-620EN15242U
284,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210714FSB70-622EN16446U
308,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210845FSB80-610EN10219U
228,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210924FSB80-612EN11424U
239,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211003FSB80-614EN12628U
249,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211089FSB80-616EN13833U
257,000
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211229FSB80-618EN14937U
273,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211369FSB80-620EN16142U
291,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211509FSB80-622EN17346U
315,000
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212455FSB60-714EN11928U
287,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212498FSB60-716EN13033U
294,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212577FSB60-718EN14237U
311,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212656FSB60-720EN15342U
327,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212735FSB60-722EN16546U
353,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212814FSB60-710EN9619U
266,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26212857FSB60-712EN10824U
275,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26212893FSB70-710EN10319U
275,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212936FSB70-712EN11524U
285,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212979FSB70-714EN12728U
294,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213015FSB70-716EN13933U
305,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213094FSB70-718EN15037U
321,000
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213173FSB70-720EN16242U
338,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213259FSB70-722EN17446U
363,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213399FSB80-710EN10919U
284,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213435FSB80-712EN12224U
293,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213478FSB80-714EN13428U
303,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213514FSB80-716EN14733U
311,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213609FSB80-718EN15937U
327,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213697FSB80-720EN17142U
345,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213785FSB80-722EN18446U
371,000
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする