曜日別特売

FSC組立タイプ

FSC組立タイプ - 日東工業

間口の狭い場所への搬入やエレベータに入らないなど、搬入経路に制約がある場所にご使用いただけます。
フレーム部分を前後・左右に分割できる構造です。
フレームの組み立ては1コーナー3点のねじ止めのみで、簡単に組み立てができます。

材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
パネル取付有効スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26209585FSC60-616EN7933U
230,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209716FSC60-618EN8637U
242,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209847FSC60-620EN9242U
254,000
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209978FSC60-622EN9946U
273,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210346FSC70-616EN8333U
234,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210477FSC70-618EN9037U
249,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210608FSC70-620EN9842U
260,000
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210739FSC70-622EN10546U
278,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211107FSC80-616EN8733U
242,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211247FSC80-618EN9537U
254,000
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211387FSC80-620EN10242U
266,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211527FSC80-622EN11046U
287,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211737FSC90-616EN9233U
261,000
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211816FSC90-618EN10037U
275,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211904FSC90-620EN10742U
288,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211999FSC90-622EN11546U
306,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212105FSC100-616EN9633U
294,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212184FSC100-618EN10437U
306,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212279FSC100-620EN11242U
320,000
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212367FSC100-622EN12046U
339,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212507FSC60-716EN8233U
272,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212586FSC60-718EN8937U
285,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212665FSC60-720EN9642U
296,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212744FSC60-722EN10346U
315,000
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213024FSC70-716EN8633U
276,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213103FSC70-718EN9437U
290,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213189FSC70-720EN10142U
303,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213268FSC70-722EN10846U
323,000
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213523FSC80-716EN9133U
285,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213618FSC80-718EN9837U
296,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213706FSC80-720EN10642U
309,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213794FSC80-722EN11446U
327,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213986FSC90-716EN9533U
305,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214065FSC90-718EN10337U
317,000
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214153FSC90-720EN11142U
329,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214309FSC90-722EN11946U
350,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214458FSC100-716EN10033U
338,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214537FSC100-718EN10837U
350,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214625FSC100-720EN11642U
360,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214783FSC100-722EN12446U
381,000
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする