曜日別特売

FSL LANタイプ

FSL LANタイプ - 日東工業

台板、天井換気扇と配線処理用パーツがセットになっています。

材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
パネル取付有効スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26209603FSL60-616EN8433U
261,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209734FSL60-618EN9137U
275,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209865FSL60-620EN9842U
288,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209996FSL60-622EN10546U
308,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210364FSL70-616EN9033U
273,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210495FSL70-618EN9737U
287,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210626FSL70-620EN10442U
297,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210757FSL70-622EN11246U
320,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211125FSL80-616EN9633U
285,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211265FSL80-618EN10437U
296,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211405FSL80-620EN11142U
309,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211545FSL80-622EN11946U
327,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211746FSL90-616EN10333U
309,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211825FSL90-618EN11037U
323,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211913FSL90-620EN11842U
335,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212008FSL90-622EN12646U
353,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212114FSL100-616EN10933U
345,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212193FSL100-618EN11737U
359,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212288FSL100-620EN12542U
371,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212376FSL100-622EN13346U
389,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212516FSL60-716EN8733U
306,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212595FSL60-718EN9437U
320,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212674FSL60-720EN10142U
332,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212753FSL60-722EN10846U
350,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213033FSL70-716EN9333U
315,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213119FSL70-718EN10137U
327,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213198FSL70-720EN10842U
341,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213277FSL70-722EN11546U
360,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213539FSL80-716EN9933U
326,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213627FSL80-718EN10737U
339,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213715FSL80-720EN11542U
351,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213803FSL80-722EN12246U
371,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213995FSL90-716EN10633U
351,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214074FSL90-718EN11437U
365,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214223FSL90-720EN12242U
377,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214379FSL90-722EN13046U
398,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214467FSL100-716EN11233U
387,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214546FSL100-718EN12137U
401,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214704FSL100-720EN12942U
414,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214869FSL100-722EN13746U
432,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする