FSN-Jドアなしタイプ・JIS規格

FSN-Jドアなしタイプ・JIS規格 - 日東工業

制御装置・計測器や放送・映像機器、CATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。

材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
パネル取付有効スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26209357FSN60-610JN4318H
127,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209436FSN60-612JN5122H
137,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26209515FSN60-614JN5726H
148,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209628FSN60-616JN6330H
158,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209759FSN60-618JN6934H
168,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26209883FSN60-620JN7538H
179,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210014FSN60-622JN8142H
189,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210118FSN70-610JN4718H
133,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26210197FSN70-612JN5422H
143,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26210276FSN70-614JN6026H
155,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210389FSN70-616JN6630H
164,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210513FSN70-618JN7334H
176,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210644FSN70-620JN7938H
186,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210775FSN70-622JN8542H
197,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210879FSN80-610JN5118H
139,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26210958FSN80-612JN5722H
150,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211037FSN80-614JN6326H
161,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211143FSN80-616JN7030H
170,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211283FSN80-618JN7634H
180,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211423FSN80-620JN8338H
192,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211563FSN80-622JN8942H
201,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする