ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)
2Uサイズで100心接続が可能です。
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。
ーブルクランプはΦ21mmまで対応可能です。
光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。
光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |


