日東工業
ポール用金具
メーターボックス専用のポール用金具です。
小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。
セット内容
金具2本、取付ねじ
材質
本体:鉄
表面処理
溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)
3
適合バンド幅(mm)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ポール径(Φmm)
60~400
内容量
1台(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26235616
MBX-131P
メーターボックス:MBC-131、MBS-131A、MBK-131A、MP-31KA
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26235625
MBX-331P
メーターボックス:MBC-331A、MBS-331A、MB-331A、MP-61A
¥
3,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください