主幹リードバー、ブレーカ取付台セット

主幹リードバー、ブレーカ取付台セット - 日東工業

基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。

材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)表面処理光沢すずめっき(銅)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26223208IPD-80MBSブレーカ取付台1コ、連結バー3本5
15,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223217IPD-80TBSブレーカ取付台1コ、連結バー3本5
18,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223226IPD40-LBSブレーカ取付台1コ、連結バー3本2.6
12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223235IPD40-HBSブレーカ取付台2コ、連結バー6本4.1
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする