日東工業
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット(左側配置タイプ)
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。
基本ユニットと合わせてご選定ください。
基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容
繋ぎ用導体、取付台
材質
主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板
表面処理
光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合ユニット型式
搭載可能ブレーカ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26237226
IPDS-200
0.87
IPDS25
経済形(NE・GE)225AF、250AF
¥
6,450
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26237183
IPDS-100A
0.5
IPDS15
経済形(NE-A・GE-A)100AF、150AF
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26224389
IPDS-400
2.8
IPDS40
経済形(NE-A・GE-A)400AF
¥
9,250
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26237147
IPDS-060A
0.3
IPDS15
経済形(NE-A・GE-A)50AF、60AF
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。