日東工業
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(左側配置タイプ)
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。
基本ユニットと合わせてご選定ください。
基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
表面処理
光沢すずめっき(銅)
内容量
1台
全6種類を絞り込む
セット内容
繋ぎ用導体、取付台
繋ぎ用導体、取付台、ラグ端子
タイプ
ラグ端子
端子台
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
セット内容
材質
質量(kg)
タイプ
適合ユニット型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26237068
IPDS-HN10L
繋ぎ用導体、取付台、ラグ端子
主幹リードバー:-、端子バー:銅
0.47
ラグ端子
IPDS15
¥
5,750
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26237086
IPDS-HN20L
繋ぎ用導体、取付台、ラグ端子
主幹リードバー:-、端子バー:銅
0.87
ラグ端子
IPDS25
¥
8,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26237244
IPDS-200TB
繋ぎ用導体、取付台
主幹リードバー:-、端子バー:銅
0.81
端子台
IPDS25
¥
6,850
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26237208
IPDS-100TBA
繋ぎ用導体、取付台
主幹リードバー:銅、端子バー:-
0.36
端子台
IPDS15
¥
5,150
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26224407
IPDS-400TB
繋ぎ用導体、取付台、ラグ端子
主幹リードバー:銅、端子バー:-
2.8
ラグ端子
IPDS40
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26237165
IPDS-060TBA
繋ぎ用導体、取付台
主幹リードバー:銅、端子バー:-
0.21
端子台
IPDS15
¥
3,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500