曜日別特売

IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ)

IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ) - 日東工業IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ) - 日東工業

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。
基本ユニットと合わせてご選定ください。
基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。

表面処理光沢すずめっき(銅)内容量1台
全6種類を絞り込む
セット内容
タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
材質
質量(kg)
タイプ
適合ユニット型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26224416IPDS-400TBR繋ぎ用導体、取付台、ラグ端子主幹リードバー:-、端子バー:銅3.8ラグ端子IPDS40
16,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26237077IPDS-HN10R繋ぎ用導体、取付台、ラグ端子主幹リードバー:-、端子バー:銅0.5ラグ端子IPDS15
5,750
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
26237095IPDS-HN20R繋ぎ用導体、取付台、ラグ端子主幹リードバー:-、端子バー:銅0.9ラグ端子IPDS25
8,300
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
26237217IPDS-100TBR繋ぎ用導体、取付台主幹リードバー:銅、端子バー:-0.6端子台IPDS15
5,150
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
26237253IPDS-200TBR繋ぎ用導体、取付台主幹リードバー:銅、端子バー:-1端子台IPDS25
6,850
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
26237174IPDS-060TBR繋ぎ用導体、取付台主幹リードバー:銅、端子バー:-0.4端子台IPDS15
3,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする