曜日別特売

IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット

IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット - 日東工業IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット - 日東工業

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。
基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)

セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合ユニット型式
搭載可能ブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26224949IPDP-4001.5IPDP40経済形(NE-A・GE-A)400AF
11,000
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26237278IPDP-0600.36IPDP15経済形(NE-A・GE-A)50AF、経済形(NE-A・GE-A)60AF
3,300
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
26237287IPDP-1500.5IPDP15経済形(NE-A・GE-A)100AF、経済形(NE-A・GE-A)150AF
4,600
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
26237296IPDP-2500.79IPDP25経済形(NE・GE)225AF、250AF
6,450
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする