南京錠にてブレーカのハンドルをONあるいはOFFのいずれかの位置でロックする装置です。
仕様ロツクアウト金具適合サーキットブレーカ:NE52A・53A・62A・63A、NE102A・103A・152A・153A、NE58NA・68NA・108NA・158NA、NE228NA・258NA、NE58NA-GT・68NA-GT、NE108NA-GT・158NA-GT、NE228NA-GT・258NA-GT、NE222・223・252・253、NE53GA・103GA・153GA・223GA、漏電ブレーカ:GE52A・53A・62A・63A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE223・253、GE58NA・68NA、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA、GE228NA・258NA、GE223NA、ノントリップスイッチ:NT52A・53A・62A・63A、NT102A・103A、NT222・223内容量1個