サンコープラスチック
ソナタ
お部屋での分別ダストボックス。
材質
PP
フタの種類
スイング式
容量(L)
20
商品タイプ
本体+フタ
形状
角形
寸法(mm)
345×243×338
質量(g)
993
種別
スウィング20
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86815883
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300