サンコープラスチック
ビスダボジョイント
繋いで増やせる分別用ペール。風にも強く外れにくいジョイント構造。
材質
PP
商品タイプ
本体+フタ
形状
角形
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86815935
-
1個
27
ライトベージュ
290×340×513
1209
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
86815944
-
1セット(3個)
33
-
327×340×682
3534
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください