曜日別特売

ランドリーバスケット PH-301ポケット付

ランドリーバスケット PH-301ポケット付 - サンコープラスチックランドリーバスケット PH-301ポケット付 - サンコープラスチックランドリーバスケット PH-301ポケット付 - サンコープラスチックランドリーバスケット PH-301ポケット付 - サンコープラスチック

使い勝手の良いセパレートタイプのランドリーバスケット
キャスターつきで移動もカンタン。ヘルスメーターがスッキリ納まる足高65mmなので脱衣所がスッキリ片付きます。

ホワイト寸法(mm)545×327×805質量(g)2353材質PP仕様ポケット付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86815978-
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする